パウチシリコーンS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(330mL×20本) 注文コード43575054 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

作業性に優れた一成分系です。
使用温度範囲が-50℃〜150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。
施工部位周辺の撥水汚染に注意。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。

アルミ 用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。 比重1.02 伸び(%)破断時:160(23℃) タックフリータイム(分)10(23℃) 強度最大0.82N/mm2(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする