シリコーンS防カビ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(330mL×20本) 注文コード 43575079 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防カビ剤入りタイプ。
作業性に優れた1成分形です。
使用温度範囲が-50℃〜150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。
硬化後の体積収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。
施工部位周辺の撥水汚染に注意。

ダークアイボリー 用途浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、水回りの補修に。給排水管廻りのシール。 比重1.02 伸び(%)破断時:160(23℃) アズワン品番64-8292-14 タックフリータイム(分)10(23℃) 強度最大0.82N/mm2(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする