曜日別特売
- パウチヘンセイシリコーンM シャープ化学 43575526

パウチヘンセイシリコーンM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1ケース(330mL×20本)注文コード43575526品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。
耐水性については、シリコーン系より劣ります。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミを大幅に削減できます。

用途
サッシ廻り、モルタルやコンクリートの亀裂補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い
ブラック比重1.39タックフリータイム(分)60(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)伸び(%)破断時:260(23℃)適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塗料によってはベタつき(ブリード現象)が発生する場合がありますので、事前に確認が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする