- シースルーMタイプNB シャープ化学 43575544

シースルーMタイプNB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(320mL×10本)
内容量1ケース(320mL×10本)注文コード43575544品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。
一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。
シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。
ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。
文字が透けて見える位クリアです。

用途
配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。
ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。
塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。
クリア比重1.05アズワン品番64-8292-23タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パテや塗料のような薄層施工(ヘラで薄く伸ばすような施工)は避けて下さい。
※薄層部に関しては、表面の白化現象が早期段階で発生する場合があります。
※ヘアクラックの補修には、使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする