用途石材の接着、パネルの接着、金属部の継ぎ目のシール、工業用塗装の下地シール。
仕様【せん断強度(23℃)】最大強度:1.94N/mm2(JIS K6850 被着体:SUS304)、せん断引張接着性(接着厚み1mm)
色ライトグレー
伸び(%)破断時:【JIS A1439 被着体:アルミ】330(23℃)、【JIS K6251 ダンベル3号】400
引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.77(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:1.45(23℃)
タックフリータイム(分)35(23℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
硬度(ショア A)45
引張応力(N/mm2)最大2.00