シャープ化学
シャープ化学の シーリング
シャープ化学の 外壁
つかないシール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(320mL×10本)
注文コード
43575894
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
剥離可能シーリング材。硬化すると、ぺりっとはがせます。
製造工程で一時的に固定が必要な場合や滑り止め用途にご使用下さい。
用途
仮止め、封止、滑り止め、汚れ防止。
色
クリア
伸び(%)
破断時:400(23℃)
密度
1.05
アズワン品番
64-8292-45
タックフリータイム(分)
45(23℃)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応