※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402BS)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43575927
品番
VNB402BS-T25A-B
参考基準価格(税別)
¥32,510
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
管接続口径
(25A) 1
ポート数
2
ねじの種類
(T) NPTF
作動方式
パイロット式
型式
VNB4
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ25
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(B) ブラケット付
CADデータダウンロード