※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404AL)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43576094
品番
VNB404AL-25A-B
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
管接続口径
(25A) 1
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
作動方式
パイロット式
型式
VNB4
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ16
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(B) ブラケット付
CADデータダウンロード