OWLTECH(オウルテック)
microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43576497
品番
OWL-ADCMFM-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状
micro USB
色
ブルー
質量(g)
約2
規格
USB2.0規格準拠
コネクタ形状
USB Type-C(オス)-micro USB(メス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約10.5×6×22
対応機種
スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応