フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43576874 品番 20"3/8BL
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。

材質本体:PP、蓋:PP、Oリング:NBR サイズ20 最大流量(L/min)20〜30 寸法(Φ×mm)136×575 標準流量(L/min)8以下 接続口径PT3/8 使用温度範囲(℃)2〜40 最高使用圧力(MPa)0.5 用途フィルターのハウジングとして。
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
流量は20〜30L/分通水可能ですが、正しいろ過をする為には標準流量8L/分以下を目安として下さい。

商品説明動画

この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
空気抜きが便利
教育・研究機関

2回目の購入です。自作の純水製造ラインを作ろうと思い、複数購入しました。やはり開ける際に空気抜きができるのが非常に便利です。また透明で透けているのも状態を確認でき、便利です。

対象商品:
53969984
2023-12-08
用途:
高圧洗浄機のフィルターハウジング交換

業務用高圧洗浄機の純正フィルターハウジングがすぐ割れて水漏れを起こすので、
当商品に変えてみました。
樹脂も厚く、破損もなく使用できています。
値段も安く、メーカー純正は何万もするところ大変助かりました。

対象商品:
43576838
2022-09-29
用途:
メダカ水槽への給水
製造業

他社のフィルターハウジングと比べると大幅にコスト削減出来てありがたいです。
機能的にも十分過ぎるくらいです。
フィルター自体も比較的安価なのでランニングコストを考えると非常に満足しています。
使い始めたばかりですがメダカにも影響は全くありません。

2人が参考にしています
対象商品:
43576899
2023-07-02
用途:
水フィルターカートリッジに使用
株式会社ライステック 様

大きさも手ごろで使用感もあり重宝すると思います。
また、購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
43576899
2022-04-06
用途:
洗車
建設業・工事業

洗車の時の純水を作るのに使っています。
しっかりした作りなので安心して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
43576856
2022-09-26
用途:
製品の部品
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

同じ製品を、海外から輸入していましたが、モノタロウさんで購入できることになり、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
43576856
2021-09-20
用途:
潤滑剤フィルター用

汚れが目立たず満足している。もっと落ち着いた色があってもいいかと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
43576917
2021-08-30
用途:
沢水の濁り取り
不動産業

お値段もお得、でも、しっかりとした個体で安心して使えそうです。ただ、汚れの具合が見れる半透明が欲しいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
Oリングのみの取り扱いはありますか。
回答:
Oリングのみの取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2024-09-02
質問:
本体部分のみの取り扱いはありますか。
回答:
本体部分のみの取り扱いはございません。
2024-09-02
質問:
商品説明動画に映っている取付金具の取り扱いはありますか。
回答:
商品ページ掲載の商品説明動画にて使用している
白い取付金具(ブラケット)は、現在弊社にて取扱いがございません。
2024-09-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする