LEDioc LEDアイランプSP 200V専用 銅鉄式LED制御装置 別置置きセット 101W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43577538 品番LDRS-H400/2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

既設の器具はそのままに簡単にLED化が可能。
ランプ+電源ユニットのセット品。

光源色昼白色 消費電力(W)(200V)94 用途高天井(倉庫・体育館)照明や投光照明などに使用。 質量(g)(ランプ)1420、(電源)3000 種類(ランプ)屋内専用、(電源)屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)-20〜+50 周波数(Hz)60 明るさ(W)水銀ランプ400相当 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)14800 入力電圧(V)200 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000 入力電流(A)0.52(200V時) 色(本体) 特性(1/2ビームの開き)83°、(耐電サージ)15kV/コモンモード 点灯方法下向き点灯 演色指数(Ra)70
注意
※下向き点灯のみ使用可。
※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする