大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 六角フランジタッピンねじ
(+)六角フランジタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43577834
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
六角フランジ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法H(mm)
1.6
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧