大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 六角フランジタッピンねじ
(+)六角フランジタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
長さ(mm)
12
注文コード
43577852
品番
M3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
頭部形状
六角フランジ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法H(mm)
1.6
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧