※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB502C)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43578937
品番
VNB502C-32F
参考基準価格(税別)
¥35,860
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
管接続口径
(32F) 1 1/4 B Flange
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
作動方式
パイロット式
型式
VNB5
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ32
材質(シール)
(C) EPRシール
CADデータダウンロード