画像準備中

【リビルト】オルタネーター

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43579507 品番MBA-002M01
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ミツビシ製 12V 60A D114、ミツビシ製 12V 55A D114 3PV、ミツビシ製 12V 50A D114 3PV

メーカー三菱 主な適合純正品番MD319317・MD305886・MD311711・MD311712・MD321899・MD319045・MD317531・MD305885・MD311138・MD354794・MD317530 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、製造年月によっては適合しない場合がございますので、必ず純正番号を確認して下さい。
※リビルト部品に関しましては、適合の精度をより高めるため、純正番号以外に車検証に記載の車両情報(車種型式・類別型式・車体番号等)をお伺いする場合がございますので予めご了承下さい。
※コア(交換済み部品)の返却が必要となります。メーカー出荷日から2週間以内に返却無き場合コア代金を別途請求させていただきます。
※金額については都度ご確認ください。
※コアの返却は必ず付属の着払い伝票で返却して下さい。
※詳細は「リビルト部品ご注文ガイド」をご参照ください。
※コアの返却無き場合、コア代金を別途請求させて頂きます。
金額については都度ご確認ください。
コアに破損等があり再生出来ない場合もコア代金を頂く場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43579507
2020-10-15
用途:
場内車の修理
鉱業

モノタロウの「自動車部品検索」にヒットしませんでしたが、直接アーネストに確認のメールを送ったところすぐに返信してもらい購入しました。
出来ましたら「自動車部品検索」で検索できるよう対応を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リビルト部品とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rebuilt/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オルタネーターのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/alternator_maintenance/
2023-02-16
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする