※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB603A)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43580382
品番
VNB603A-N40A
参考基準価格(税別)
¥27,280
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
管接続口径
(40A) 1 1/2
ポート数
2
ねじの種類
(N) NPT
作動方式
パイロット式
型式
VNB6
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ40
材質(シール)
(A) NBRシール
CADデータダウンロード