※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703AL)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43582184
品番
VNB703AL-F50A
参考基準価格(税別)
¥34,210
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
管接続口径
(50A) 2
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
作動方式
パイロット式
型式
VNB7
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - dia50
材質(シール)
(A) NBRシール
CADデータダウンロード