NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
【リビルト】オルタネーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43582605
品番
SZA-002MM2
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ミツビシ製 12V 55A D107 共通品(デンソー製)変換カプラー付きでの対応となります。
メーカー
スズキ、マツダ
主な適合純正品番
31400-60FV0・AZ08-18-300・AZ10-18-300・31400-60FV1・31400-60D30・31400-60F30・31400-60F50・AZ11-18-300
サービス分類
リサイクル・リビルト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、製造年月によっては適合しない場合がございますので、必ず純正番号を確認して下さい。
※リビルト部品に関しましては、適合の精度をより高めるため、純正番号以外に車検証に記載の車両情報(車種型式・類別型式・車体番号等)をお伺いする場合がございますので予めご了承下さい。
※コア(交換済み部品)の返却が必要となります。メーカー出荷日から2週間以内に返却無き場合コア代金を別途請求させていただきます。
※金額については都度ご確認ください。
※コアの返却は必ず付属の着払い伝票で返却して下さい。
※詳細は「
リビルト部品ご注文ガイド
」をご参照ください。
※コアの返却無き場合、コア代金を別途請求させて頂きます。
金額については都度ご確認ください。
コアに破損等があり再生出来ない場合もコア代金を頂く場合があります。