曜日別特売
VNB711AL-50A-5G VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711AL) SMC 43582622

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711AL)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(G) グロメット注文コード43582622品番VNB711AL-50A-5G
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
管接続口径(50A) 2ポート数2ねじの種類(-) Rc定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式型式VNB7リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする