曜日別特売
VNB712A-50A-5D-Q VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712A) SMC 43583094

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(50A) 2ねじの種類(-) Rc注文コード43583094品番VNB712A-50A-5D-Q
参考基準価格(税別)¥44,170販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(50A) 2定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナルCE-対応品(Q) CE対応品型式VNB7切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ50材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする