※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(10A) 3/8 定格電圧(V)(4) AC220 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc 注文コード43583925 品番VNC112A-10A-4G-B
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(4) AC220 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc 管接続口径(10A) 3/8 型式VNC1 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(B) ブラケット付 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(2) N.O. 1 MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする