※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112A)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(8A) 1/4
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
43583934
品番
VNC112A-N8A-5TB
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(8A) 1/4
型式
VNC1
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
ブラケット
(-) なし
使用流体
クーラント
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
材質(パッキン)
(A) NBRシール
バルブ
(2) N.O. 1 MPa
CADデータダウンロード