※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC114A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(8A) 1/4 定格電圧(V)(3) AC110 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc 注文コード43584117 品番VNC114A-8A-3TB
参考基準価格(税別)¥15,070 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など26種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(3) AC110 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc 管接続口径(8A) 1/4 リード線取出方法(T) コンジットターミナル ブラケット(-) なし 型式VNC1 使用流体クーラント 手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形) 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(4) N.C. 1 MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする