曜日別特売
VNC114B-10A-1TB VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC114B) SMC 43584354

※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC114B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(10A) 3/8リード線取出方法(T) コンジットターミナルブラケット(-) なし注文コード43584354品番VNC114B-10A-1TB
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzねじの種類(-) Rc管接続口径(10A) 3/8型式VNC1リード線取出方法(T) コンジットターミナルブラケット(-) なし使用流体クーラント手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形)材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする