大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の アプセットタッピンねじ
(+)アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
43585577
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
16
材質
鉄
種類
3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧