※着用例

GLOVE GRA L コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 43586936 GLOVE GRA L コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 43586936

コンフォートグリップグローブ

(73件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 43586936 品番 GLOVE GRA L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20.5 材質ナイロン100% グレー ゲージ数15 機能耐油性・通気性 入数(双)1 用途荷物配送作業、建築・土木作業。 厚さ(mm)1 質量(g)31 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
注意
※本製品は電機絶縁性がありませんので、通電気作業には使用しないでください。

商品説明動画

コンフォートグリップマルチ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
自動車整備 園芸作業
ルンゴ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

人より指が短いようで他のグローブは今ひとつなんですが、コレはバッチリです。
甲より指先を気にする方には最高のグローブと思います。

2026-02-09
用途:
機械の組み立て、整備

この手の手袋は指先が蒸れてしまい湿疹が出来て通気性のあるタイプを探していましたがが今のところこれは手が荒れず助かっています。XLですが自分には指の長さがもう少し欲しい所です。

2025-11-09
用途:
屋外作業(木工、庭作業、ほか)
クリエート 様

耐久性が良いし手に馴染み使用感が良いので、多目的に使用できる

対象商品:
43586927
2025-11-02
用途:
自動車整備

オイル交換時などはニトリルだけど、タイヤの脱着や、空気圧調整など、オイルに触れない作業の時はこれで。

2025-04-23
用途:
お高いけど結局
製造業

この作業手袋
細かい手作業も荷役作業も
出来て重宝してます。
その証拠に、手のシワがクッキリ
手袋のゴムに映るほど、、、
単価はお高いけど、洗濯も可能で
結局コスパのいい作業手袋です。

対象商品:
16411937
2025-02-05
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

耐油性で、フィット感がよく、今後も購入しようと思う

対象商品:
43586918
2025-04-12
用途:
車椅子のメンテナンス
サービス業

安い類似品は蒸れ過ぎて辛かった。やはりいいモノはいい。

対象商品:
16411955
2024-03-06
用途:
自動車整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

Mは小さいけどLだと少し指が余るところ、このグローブは少し指が短いようでLでピッタリでした。
指先が余らないおかげで細かい作業がしやすく、ワッシャーなど薄いものも拾えます。
薄手なのに耐久性があり、結構使いましたがなかなか痛んできません。
背抜き手袋としてはだいぶ高い部類ですが、その価格に見合う良さがありました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする