DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハイスドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハイス六角軸ドリル
六角軸コバルトドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43587006
品番
RCD-16S
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット。
削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。
最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。インパクトドライバー対応。
用途
鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材に。
セット内容
3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入
材質
ドリル:コバルトハイス鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
寸法(mm)
118×50×190
質量(g)
440
シャンク幅(mm)
六角シャンクS:6.35
適合電動機
インパクトドライバー(12V以上)