曜日別特売
RCD-CS 六角軸ドリル用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 43587024

RCD-CS 六角軸ドリル用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 43587024
RCD-CS 六角軸ドリル用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 43587024

六角軸ドリル用ケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43587024品番RCD-CS
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

六角軸ドリル専用ケース。六角シャンクS幅6.35mmのドリルを収納できる(16本まで)。

寸法(mm)118×50×190質量(g)190材質(ケース)本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
注意
※六角シャンクS幅6.35mmのドリルのみ収納可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43587024
2020-04-04
用途: ドリルの収納

まず、ドリルを差し込んで固定する部分に問題が有る。差し込むのに力が必要だが、力いっぱい押し込むと固定部裏の爪で引っかかってるだけの蓋が簡単に外れる。値段の割に作りが余りにもチープ。しかもドリルサイズがぱっと見で分かるように出来ない。完全に外れ商品ですね。1000円でも高い位だ。

1が参考にしています
対象商品 : 43587024
2020-01-14
用途: 電気工事作業に
MAPオートモービル自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすい ただ少し値段が、、しっかりした作りで長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする