曜日別特売
VNC411A-F25A-5DZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC 43587136

※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(F) G
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
ブラケット(-) なし
内容量1個注文コード43587136品番VNC411A-F25A-5DZ
参考基準価格(税別)¥29,370販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(25A) 1型式VNC4リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナルブラケット(-) なし使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPaCE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする