※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(4) AC220 50/60 Hz
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
ブラケット(-) なし
内容量1個注文コード43587233品番VNC411A-25A-4DZ
参考基準価格(税別)¥29,370販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)