曜日別特売
VNC412A-F25A-5DZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC412A) SMC 43587522

※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC412A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
ブラケット
(-) なし
CE-対応品
(-) なし
注文コード
43587522
品番
VNC412A-F25A-5DZ
参考基準価格(税別)¥29,370販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(25A) 1
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
ブラケット
(-) なし
CE-対応品
(-) なし
型式
VNC4
使用流体
クーラント
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)
(A) NBRシール
バルブ
(2) N.O. 1 MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする