※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(32A) 1 1/4 定格電圧(V)(4) AC220 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc 注文コード43588028 品番VNC511A-32A-4DZ
参考基準価格(税別)¥52,140 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(4) AC220 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc 管接続口径(32A) 1 1/4 型式VNC5 リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(1) N.C. 0.5 MPa CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする