大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43589585
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
仕様
リセス/H1
材質
鉄
寸法d(mm)
3
寸法D(Φmm)
6
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
2.1
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。