大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の SP座付きねじ
(+)SP座付ねじBタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43590687
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
0.6
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96