※9-M13-1-VNH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH111A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110V 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43590846
品番
VNH111A-10A-3DZ-Q
参考基準価格(税別)
¥58,410
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(3) AC110V 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル
ブラケット
(-) なし
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポート数
(1) 3ポート
材質(シール)
(A) NBRシール
使用流体
クーラント
バルブ
(1) N.C./3.5 MPa
バルブ種類
(1) N.C./3.5 MPa
バルブサイズ
1
CADデータダウンロード