SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VNH113B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200V 50/60Hz
ポート数
(1) 3ポート
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43591144
品番
VNH113B-10A-2DZ
参考基準価格(税別)
¥61,490
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート数・ねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(1) 3ポート
定格電圧(V)
(2) AC200V 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(-) なし
バルブ
(3) N.C./7.0 MPa
バルブ種類
(3) N.C./7.0 MPa
CE-対応品
(-) なし
バルブサイズ
1
CADデータダウンロード