VNH113B-10A-1DZ V Series(VNH113B) SMC 43591178 VNH113B-10A-1DZ V Series(VNH113B) SMC 43591178

V Series(VNH113B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100V 50/60Hz ポート数(1) 3ポート ねじの種類(-) Rc 注文コード43591178 品番VNH113B-10A-1DZ
参考基準価格(税別)¥61,490 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は定格電圧・ポート数・ねじの種類など11種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(1) 3ポート 定格電圧(V)(1) AC100V 50/60Hz ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(-) なし バルブ(3) N.C./7.0 MPa バルブ種類(3) N.C./7.0 MPa CE-対応品(-) なし バルブサイズ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする