SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VNH113B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110V 50/60Hz
ポート数
(1) 3ポート
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
43591187
品番
VNH113B-N10A-3DZ-B
参考基準価格(税別)
¥63,860
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート数・ねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(1) 3ポート
定格電圧(V)
(3) AC110V 50/60Hz
ねじの種類
(N) NPT
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(B) ブラケット付
バルブ
(3) N.C./7.0 MPa
バルブ種類
(3) N.C./7.0 MPa
CE-対応品
(-) なし
バルブサイズ
1
CADデータダウンロード