VNH133B-10A-1DZ-B V Series(VNH133B) SMC 43591494

 

VNH133B-10A-1DZ-B V Series(VNH133B) SMC 43591494
VNH133B-10A-1DZ-B V Series(VNH133B) SMC 43591494

V Series(VNH133B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100V 50/60Hzポート数(3) 2ポートねじの種類(-) Rc注文コード43591494品番VNH133B-10A-1DZ-B
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ポート数(3) 2ポート定格電圧(V)(1) AC100V 50/60Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付バルブ(3) N.C./7.0 MPaバルブ種類(3) N.C./7.0 MPaCE-対応品(-) なしバルブサイズ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする