VNH211A-15A-5DZ-B V Series(VNH211A) SMC 43591713

 

VNH211A-15A-5DZ-B V Series(VNH211A) SMC 43591713
VNH211A-15A-5DZ-B V Series(VNH211A) SMC 43591713

V Series(VNH211A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24Vポート数(1) 3ポートねじの種類(-) Rc注文コード43591713品番VNH211A-15A-5DZ-B
参考基準価格(税別)¥67,430販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
ポート数(1) 3ポート定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rcリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル材質(シール)(A) NBRシールブラケット(B) ブラケット付バルブ(1) N.C./3.5 MPaバルブ種類(1) N.C./3.5 MPaCE-対応品(-) なしバルブサイズ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする