※9-M13-1-VNH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH213A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) AC110V 50/60Hz ねじの種類(-) Rc 注文コード43591896 品番VNH213A-15A-3DZ-Q
参考基準価格(税別)¥65,230 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など11種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(3) AC110V 50/60Hz ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル ブラケット(-) なし CE-対応品(Q) CE対応品 ポート数(1) 3ポート 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体クーラント バルブ(3) N.C./7.0 MPa バルブ種類(3) N.C./7.0 MPa バルブサイズ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする