VNH213B-N15A-3DZ-B V Series(VNH213B) SMC 43592036 VNH213B-N15A-3DZ-B V Series(VNH213B) SMC 43592036

V Series(VNH213B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) AC110V 50/60Hz ポート数(1) 3ポート ねじの種類(N) NPT 注文コード43592036 品番VNH213B-N15A-3DZ-B
参考基準価格(税別)¥71,670 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は定格電圧・ポート数・ねじの種類など11種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(1) 3ポート 定格電圧(V)(3) AC110V 50/60Hz ねじの種類(N) NPT リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(B) ブラケット付 バルブ(3) N.C./7.0 MPa バルブ種類(3) N.C./7.0 MPa CE-対応品(-) なし バルブサイズ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする