VNH233A-15A-5D-Q V Series(VNH233A) SMC 43592115 VNH233A-15A-5D-Q V Series(VNH233A) SMC 43592115

V Series(VNH233A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24V ポート数(3) 2ポート ねじの種類(-) Rc 注文コード43592115 品番VNH233A-15A-5D-Q
参考基準価格(税別)¥57,860 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は定格電圧・ポート数・ねじの種類など24種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(3) 2ポート 定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(-) なし バルブ(3) N.C./7.0 MPa バルブ種類(3) N.C./7.0 MPa CE-対応品(Q) CE対応品 バルブサイズ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする