VNH233B-N15A-5DZ V Series(VNH233B) SMC 43592352 VNH233B-N15A-5DZ V Series(VNH233B) SMC 43592352

V Series(VNH233B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24V ポート数(3) 2ポート ねじの種類(N) NPT 注文コード43592352 品番VNH233B-N15A-5DZ
参考基準価格(税別)¥62,320 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は定格電圧・ポート数・ねじの種類など22種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(3) 2ポート 定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(N) NPT リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(-) なし バルブ(3) N.C./7.0 MPa バルブ種類(3) N.C./7.0 MPa CE-対応品(-) なし バルブサイズ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする