クラウン精密工業
クラウン精密工業の ねじ
クラウン精密工業の タップタイプ・ハイテクねじ
クラウン精密工業の デルタイト
(+)デルタイト3種トラス(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43592394
品番
M4×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
規格
3種
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴