VNH411B-25A-5DZ V Series(VNH411B) SMC 43593357 VNH411B-25A-5DZ V Series(VNH411B) SMC 43593357

V Series(VNH411B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24V ポート数(1) 3ポート 注文コード43593357 品番VNH411B-25A-5DZ
参考基準価格(税別)¥108,080 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は定格電圧・ポート数など9種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(1) 3ポート 定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(-) なし バルブ(1) N.C./3.5 MPa バルブ種類(1) N.C./3.5 MPa CE-対応品(-) なし バルブサイズ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする