※1-2-M14-4-VT307 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307V)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
(-) ポートなし
注文コード
43595405
品番
VO307V-4GS1
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・コイル定格電圧・管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
管接続口径
(-) ポートなし
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット、リード線長さ300mm
圧力接続タイプ
(-)標準タイプ(0.7MPa)
設定圧力(MPa)
(-) 標準タイプ (0.7)
ランプ・サージ電圧保護回路
(S)サージ電圧保護回路付
保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
バルブ
(V)真空仕様形
ボディ形式
(O) マニホールド用
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード