SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VO315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ マニホールド用(VO315)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43595633
品番
VO315-005GS-M
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
仕様
マニホールドの排気ポート形式:(-) 共通排気形
リード線取出方法
(G) グロメット
形式
【マニホールドの排気ポート】(-)共通排気形
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(S)サージ電圧保護回路付
保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(M) ロック式(要工具)
バルブ
(-)標準
CADデータダウンロード