VO315E-002GS-M VO315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ マニホールド用(VO315E) SMC 43595658 VO315E-002GS-M VO315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ マニホールド用(VO315E) SMC 43595658

VO315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ マニホールド用(VO315E)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2) AC200 注文コード43595658 品番VO315E-002GS-M
参考基準価格(税別)¥12,930 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(2) AC200 仕様マニホールドの排気ポート形式:(-) 共通排気形 リード線取出方法(G) グロメット 形式【マニホールドの排気ポート】(-)共通排気形 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付 保護回路(S) サージ電圧保護回路付 手動操作方式(M) ロック式(要工具) バルブ(E)長期通電形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする