SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VO315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ マニホールド用(VO315V)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220
注文コード
43595694
品番
VO315V-004G
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(4) AC220
仕様
マニホールドの排気ポート形式:(-) 共通排気形
リード線取出方法
(G) グロメット
形式
【マニホールドの排気ポート】(-)共通排気形
リード線(m)
0.3
保護回路
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロック式
バルブ
(V)真空仕様形
CADデータダウンロード